CHF 81.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
5+ | CHF 67.00 | 17.89% |
10+ | CHF 58.90 | 27.82% |
20+ | CHF 53.70 | 34.19% |
50+ | CHF 49.20 | 39.71% |
100+ | CHF 43.40 | 46.81% |
250+ | CHF 40.70 | 50.12% |
500+ | CHF 38.30 | 53.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 409.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 374.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 339.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 317.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |