Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 10" 339.9x317.5x287.3x268.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11400254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.00

-

5+

CHF 46.70

23.44%

10+

CHF 40.50

33.61%

20+

CHF 38.10

37.54%

50+

CHF 33.90

44.43%

100+

CHF 30.70

49.67%

250+

CHF 28.60

53.11%

500+

CHF 27.70

54.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
339.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
287.3 mm
Innendurchmesser Innenring
268.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C