Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN63 DN250 364x307x279 EN 1514-2

  • ERIKS:11121302
  • Hersteller:11121302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

5+

CHF 41.10

24.73%

10+

CHF 35.60

34.80%

20+

CHF 33.50

38.64%

50+

CHF 29.70

45.60%

100+

CHF 26.90

50.73%

250+

CHF 25.10

54.03%

500+

CHF 24.10

55.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns