Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN40 DN300 417x354x330 EN 1514-2

  • ERIKS:11121300
  • Hersteller:11121300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.10

-

5+

CHF 51.20

22.54%

10+

CHF 44.50

32.68%

20+

CHF 41.90

36.61%

50+

CHF 37.30

43.57%

100+

CHF 33.80

48.87%

250+

CHF 31.40

52.50%

500+

CHF 30.40

54.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
417 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
354 mm
Innendurchmesser Spirale
330 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns