CHF 69.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.10 | - |
5+ | CHF 53.70 | 22.29% |
10+ | CHF 46.60 | 32.56% |
20+ | CHF 43.90 | 36.47% |
50+ | CHF 39.30 | 43.13% |
100+ | CHF 35.50 | 48.63% |
250+ | CHF 33.10 | 52.10% |
500+ | CHF 31.90 | 53.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN160 |
Außendurchmesser Außenring | 388 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 307 mm |
Innendurchmesser Spirale | 279 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |