Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100 DN250 391x307x279 EN 1514-2

  • ERIKS:11121325
  • Hersteller:11121325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.40

-

5+

CHF 48.80

23.03%

10+

CHF 42.40

33.12%

20+

CHF 39.90

37.07%

50+

CHF 35.50

44.01%

100+

CHF 32.20

49.21%

250+

CHF 29.90

52.84%

500+

CHF 28.90

54.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN100
Außendurchmesser Außenring
391 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
307 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C