Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100/160 DN65 143x106x86 EN 1514-2

  • ERIKS:11121425
  • Hersteller:11121425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.50

-

5+

CHF 15.10

35.74%

10+

CHF 12.30

47.66%

20+

CHF 10.50

55.32%

50+

CHF 9.10

61.28%

100+

CHF 8.30

64.68%

250+

CHF 7.60

67.66%

500+

CHF 6.95

70.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
143 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
106 mm
Innendurchmesser Spirale
86 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026