CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
5+ | CHF 11.20 | 41.67% |
10+ | CHF 8.80 | 54.17% |
20+ | CHF 7.45 | 61.20% |
50+ | CHF 6.40 | 66.67% |
100+ | CHF 5.80 | 69.79% |
250+ | CHF 5.40 | 71.88% |
500+ | CHF 4.80 | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 119 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Spirale | 70 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |