CHF 80.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.10 | - |
5+ | CHF 63.30 | 20.97% |
10+ | CHF 55.10 | 31.21% |
20+ | CHF 52.00 | 35.08% |
50+ | CHF 46.40 | 42.07% |
100+ | CHF 42.00 | 47.57% |
250+ | CHF 39.20 | 51.06% |
500+ | CHF 37.90 | 52.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN100/160 |
Außendurchmesser Außenring | 458 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 358 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |