Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN10/16 DN125 192x172x152 EN 1514-2

  • ERIKS:10002384
  • Hersteller:10002384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.70

-

5+

CHF 17.20

35.58%

10+

CHF 14.90

44.19%

20+

CHF 13.00

51.31%

50+

CHF 11.50

56.93%

100+

CHF 10.40

61.05%

250+

CHF 9.35

64.98%

500+

CHF 8.55

67.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser Außenring
192 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
172 mm
Innendurchmesser Spirale
152 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026