Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL600 8" 320.8x263.7x225.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387483
  • Hersteller:11387483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.30

-

5+

CHF 36.10

25.26%

10+

CHF 32.30

33.13%

20+

CHF 28.50

40.99%

50+

CHF 25.50

47.20%

100+

CHF 23.30

51.76%

250+

CHF 21.00

56.52%

500+

CHF 19.20

60.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
320.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
263.7 mm
Innendurchmesser Spirale
225.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026