CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.20 | - |
5+ | CHF 5.70 | 56.82% |
10+ | CHF 4.05 | 69.32% |
20+ | CHF 3.05 | 76.89% |
50+ | CHF 2.45 | 81.44% |
100+ | CHF 2.05 | 84.47% |
250+ | CHF 1.85 | 85.98% |
500+ | CHF 1.65 | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 82.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 60.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |