CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.80 | - |
5+ | CHF 15.40 | 35.29% |
10+ | CHF 12.40 | 47.90% |
20+ | CHF 10.70 | 55.04% |
50+ | CHF 9.30 | 60.92% |
100+ | CHF 8.40 | 64.71% |
250+ | CHF 7.70 | 67.65% |
500+ | CHF 7.10 | 70.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 215.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 177.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 155.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |