Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL300 12" 422.4x374.7x339.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387475
  • Hersteller:11387475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.90

-

5+

CHF 36.60

25.15%

10+

CHF 32.80

32.92%

20+

CHF 29.00

40.70%

50+

CHF 25.90

47.03%

100+

CHF 23.60

51.74%

250+

CHF 21.40

56.24%

500+

CHF 19.50

60.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
422.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
374.7 mm
Innendurchmesser Spirale
339.9 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026