CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
5+ | CHF 18.80 | 31.14% |
10+ | CHF 15.20 | 44.32% |
20+ | CHF 13.20 | 51.65% |
50+ | CHF 11.60 | 57.51% |
100+ | CHF 10.40 | 61.90% |
250+ | CHF 9.55 | 65.02% |
500+ | CHF 8.80 | 67.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 196.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 177.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 155.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |