CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.90 | - |
5+ | CHF 4.45 | 62.61% |
10+ | CHF 3.05 | 74.37% |
20+ | CHF 2.20 | 81.51% |
50+ | CHF 1.75 | 85.29% |
100+ | CHF 1.40 | 88.24% |
250+ | CHF 1.20 | 89.92% |
500+ | CHF 1.05 | 91.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 57.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 39.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |