Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 24" 717.6x685.8x628.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11387462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.90

-

5+

CHF 67.40

17.70%

10+

CHF 59.20

27.72%

20+

CHF 53.90

34.19%

50+

CHF 49.40

39.68%

100+

CHF 43.70

46.64%

250+

CHF 40.90

50.06%

500+

CHF 38.50

52.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
717.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026