Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 20" 606.6x577.9x525.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11387461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.80

-

5+

CHF 69.90

17.57%

10+

CHF 61.50

27.48%

20+

CHF 55.90

34.08%

50+

CHF 51.40

39.39%

100+

CHF 45.30

46.58%

250+

CHF 42.60

49.76%

500+

CHF 40.00

52.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
606.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
577.9 mm
Innendurchmesser Spirale
525.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 91.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026