Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 124x98.6x82.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11387449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

5+

CHF 9.50

45.09%

10+

CHF 7.25

58.09%

20+

CHF 5.85

66.18%

50+

CHF 4.80

72.25%

100+

CHF 4.10

76.30%

250+

CHF 3.55

79.48%

500+

CHF 3.25

81.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
124 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
98.6 mm
Innendurchmesser Spirale
82.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026