CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
5+ | CHF 8.15 | 48.42% |
10+ | CHF 6.00 | 62.03% |
20+ | CHF 4.75 | 69.94% |
50+ | CHF 3.90 | 75.32% |
100+ | CHF 3.35 | 78.80% |
250+ | CHF 2.95 | 81.33% |
500+ | CHF 2.70 | 82.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 76.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 60.5 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |