CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.80 | - |
5+ | CHF 26.90 | 28.84% |
10+ | CHF 23.80 | 37.04% |
20+ | CHF 20.80 | 44.97% |
50+ | CHF 18.70 | 50.53% |
100+ | CHF 17.00 | 55.03% |
250+ | CHF 15.30 | 59.52% |
500+ | CHF 14.00 | 62.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 181.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 127 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.89inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026