Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL150 2" 104.9x85.9x69.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11727339
  • Hersteller:11727339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

5+

CHF 15.30

35.44%

10+

CHF 12.40

47.68%

20+

CHF 10.70

54.85%

50+

CHF 9.25

60.97%

100+

CHF 8.40

64.56%

250+

CHF 7.65

67.72%

500+

CHF 7.10

70.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
104.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
85.9 mm
Innendurchmesser Spirale
69.9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Alternativen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026