Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX88 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Breite | 17.48 mm |
Höhe | 31.75 mm |
Innendurchmesser | 104.33 mm |
Außendurchmesser | 139.29 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |