Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX87 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Innendurchmesser | 82.93 mm |
Breite | 15.09 mm |
Höhe | 28.58 mm |
Außendurchmesser | 113.11 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |