LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050044
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX85
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
90.09 mm
Breite
13.49 mm
Innendurchmesser
63.11 mm
Höhe
28.58 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C