LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386476
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX74
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
20.3/4 in
Höhe
41.28 mm
Außendurchmesser
600.86 mm
Breite
19.84 mm
Innendurchmesser
561.18 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C