LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386475
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX73
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
21.1/4 in
Breite
13.49 mm
Höhe
31.75 mm
Außendurchmesser
596.11 mm
Innendurchmesser
569.13 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C