LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386472
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX53
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
11 in
Außendurchmesser
334.57 mm
Höhe
25.4 mm
Breite
11.91 mm
Innendurchmesser
310.75 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C