Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11144740
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX50
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
9 in
Breite
16.67 mm
Außendurchmesser
283.36 mm
Höhe
31.75 mm
Innendurchmesser
250.02 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C