LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001743
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX49
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
9 in
Höhe
25.4 mm
Breite
11.91 mm
Außendurchmesser
280.59 mm
Innendurchmesser
256.77 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C