LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386470
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX45
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Breite
11.91 mm
Höhe
25.4 mm
Außendurchmesser
221.84 mm
Innendurchmesser
198.02 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C