Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX35 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 3.1/8 in |
Außendurchmesser | 147.24 mm |
Breite | 11.91 mm |
Höhe | 25.4 mm |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |