LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX210 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13174510
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX210
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
2.9/16 in
Höhe
19.05 mm
Breite
9.53 mm
Außendurchmesser
97.64 mm
Innendurchmesser
78.58 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C