LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON RX205 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050036
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX205
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
1.13/16 in
Höhe
11.1 mm
Außendurchmesser
62.31 mm
Innendurchmesser
51.19 mm
Breite
5.56 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C