Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX201 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 1.3/8 in |
Breite | 5.74 mm |
Außendurchmesser | 51.46 mm |
Höhe | 11.3 mm |
Innendurchmesser | 39.98 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |