LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX303 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050034
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX303
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
852.75 mm
Höhe
37.95 mm
Innendurchmesser
818.81 mm
Breite
16.97 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C