LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX172 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050033
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX172
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Innendurchmesser
304.63 mm
Außendurchmesser
333.07 mm
Breite
14.22 mm
Höhe
14.22 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C