Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX170 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Breite | 14.22 mm |
Außendurchmesser | 218.03 mm |
Innendurchmesser | 189.59 mm |
Höhe | 14.22 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |