LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX168 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001762
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX168
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Höhe
35.87 mm
Breite
16.05 mm
Außendurchmesser
765.25 mm
Innendurchmesser
733.15 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C