Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX167 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Innendurchmesser | 733.14 mm |
Breite | 13.11 mm |
Höhe | 35.87 mm |
Außendurchmesser | 759.36 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |