LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX163 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188907
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX163
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
18.3/4 in
Außendurchmesser
556.16 mm
Höhe
30.1 mm
Breite
17.37 mm
Innendurchmesser
521.42 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C