LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX160 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001759
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX160
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
13.5/8 in
Breite
13.74 mm
Höhe
23.83 mm
Außendurchmesser
402.59 mm
Innendurchmesser
375.11 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C