Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX159 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 13.5/8 in |
Höhe | 25.7 mm |
Breite | 25.7 mm |
Außendurchmesser | 426.72 mm |
Innendurchmesser | 375.32 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |