LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX150 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640190
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX150
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
72.19 mm
Breite
9.3 mm
Höhe
9.3 mm
Innendurchmesser
53.59 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C