LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R92 ASME B16.20

  • ERIKS:11412857
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R92
Außendurchmesser
239.73 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
228.6 mm
Höhe
17.5 mm
Innendurchmesser
217.47 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C