LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R78 ASME B16.20

  • ERIKS:11386453
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R78
Nennweite (ASME)
24 in
Außendurchmesser
717.55 mm
Lochkreis
692.15 mm
Höhe
33.3 mm
Breite
25.4 mm
Innendurchmesser
666.75 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C