LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11414790
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R77
Nennweite (ASME)
24 in
Höhe
22.4 mm
Breite
15.88 mm
Lochkreis
692.15 mm
Außendurchmesser
708.03 mm
Innendurchmesser
676.27 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C