Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R76 |
Nennweite (ASME) | 24 in |
Höhe | 14.3 mm |
Außendurchmesser | 681.05 mm |
Breite | 7.95 mm |
Lochkreis | 673.1 mm |
Innendurchmesser | 665.15 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |