LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R75 ASME B16.20

  • ERIKS:11386452
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R75
Nennweite (ASME)
20 in
Außendurchmesser
615.95 mm
Breite
31.75 mm
Höhe
39.7 mm
Lochkreis
584.2 mm
Innendurchmesser
552.45 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C