Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R74 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 20 in |
Nenndurchmesser (API) | 20.3/4 in |
Lochkreis | 584.2 mm |
Breite | 19.05 mm |
Höhe | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 603.25 mm |
Innendurchmesser | 565.15 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |